GARANT Master TM kotinė sriegio freza 1/8-27

Prekės Nr.: 139729 1/8-27

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Kūgio santykis: 1:16

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis 1/8-27 NPT
Danga TiAlN
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma ANSI B 1.20.1
Kūgio santykis 1:16
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,941 mm
Vijų skaičius colyje 27
Nominalusis ⌀ DC 7,39 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8,93 mm
Koto ilgis Ls 36 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Dantų skaičius Z 6
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,09 mm
Sriegio ⌀ 10,24 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139729 1/8-27
EAN / GTIN 4062406058159

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Paskirtis:

Skirta kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT), pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma HB: užsakymo Nr. 139729 + 129100 HB
Forma HE: užsakymo Nr. 139729 + 129100 HE
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
    NPT Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį