Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė 1,5 mm

Prekės Nr.: 270736 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 416 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; MF
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 1,5 mm
Kietlydinys HBX820
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas M; MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270736 1,5
EAN / GTIN 4045197982254

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
75
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
85
INOX >900 N/mm²
M
85
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
130
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis