Fullprofilskär 60° utvändigt höger 1,5 mm

Article no.: 270736 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  169,44 / st.
  • from 10 st.
    NOK  141,26 / st.
on request
På lager
2 386 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; MF
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1,5 mm
Sort HBX820
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; MF
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270736 1,5
EAN / GTIN 4045197982254

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt