Pjovimo diskas 100X1,5 mm

Prekės Nr.: 179915 100X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

100 mm
Storis 1,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Jungės storis E 2,4 mm
maksimalus įpjovos gylis ae maks. 28 mm
Stebulės ⌀ 38 mm
Kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų skaičius Z 44
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 5
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 4,4 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 31,5 mm
Tinkamas adapteris 179902 125
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,02 mm
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179915 100X1,5
EAN / GTIN 4045197887061

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT VHM diskinis pjūklas su plona pjovimo briauna medžiagos nuostoliams išvengti. Pjovimo greitį galima padidinti 34 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais. Sustiprintas kotas žymiai padidina įrankio tvirtumą. Lygiam griovelių pagrindui.

Pastaba:

Radialinio ir šoninio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1837/1838.
Dantų forma BW.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį