{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiaurymės ⌀ | 10,9 mm | |
Koto ⌀ | 12 mm | |
Didžiausias medžiagos storis | 4 mm | |
rekomenduojama galia | 1,7 kW | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 1 800 min-1 | |
sriegiams M | M12 | |
Produkto rūšis | Terminis grąžtas |
Produkto numeris | 082730 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001740236 | |
Gamintojo numeris | 101090 |