{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 37,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 152 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 179 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236601 37,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201422 | |
Gamintojo numeris | U44 33750 |