KOMET KUB Centron® gręžimo galvutė 38 mm

Prekės Nr.: 236650 38
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 38
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Coliniams ⌀ 1 1/2 in
korpuso dydis 33
Bazinio laikiklio varžtas 239655 15IP1
Centravimo viršūnės dydis 26
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236650 38
EAN / GTIN 4047109025707
Gamintojo numeris V46 50380

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Tikslus centravimas centravimo viršūne ir kreipiančiąja plokštelės briauna.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Kreipiančiosios ⌀ priderintas prie pjovimo plokštelės su 0,4 mm užapvalinimo spinduliu. Gręžiant kiaurąsias kiaurymes kreipiančiosios ⌀ galima reguliuoti specialia pakišama folija.

Paskirtis:

  • Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.
  • Su centravimo viršūne Nr. 236655236657.
  • Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tinka:

Gręžimo laikiklis Nr. 236652236654.

Tiekiama:

Gręžimo galvutė su kreipiančiąja plokštele (atsarginė kreipiančioji plokštelė Nr. 236658). Nuo ⌀ 65 mm su pjovimo plokštelių įdėklais (pjovimo plokštelių įdėklai reguliuojami išorėje +1 mm per ⌀).