{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 40 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka gręžimo galvutei | 40 mm - 45 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 185 mm | |
Korpuso ⌀ d1 | 38,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 235 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 63 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236653 40 | |
EAN / GTIN | 4047109076280 | |
Gamintojo numeris | V47 20401 |