Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu 18

Prekės Nr.: 232250 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 5×D
Kotas ISO 9766
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 18 mm - 24 mm
Naudingasis ilgis L1 168,3 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Užveržimo varžtai 232990 TX9
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232250 18
EAN / GTIN 4045197589057

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį