Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 18

Tuote nro.: 232250 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 5×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 18 mm - 24 mm
Hyötypituus L1 168,3 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Kiristysruuvit 232990 TX9
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232250 18
EAN / GTIN 4045197589057

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin