Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 18

Número de artículo: 232250 18
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total
2
Diámetro del filo, mín. Dc
18 mm
Longitud total L
265,2 mm
Longitud útil L1
168,3 mm
Diámetro vástago DS
25 mm
Refrigeración interior
sí
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Codificación de punto de separación
ZYL02501015
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
25 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
56 mm
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo, máx. Dc
24 mm
Diámetro del cuerpo D2
17,3 mm
Longitud de ranura de viruta
194,6 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
4 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte
194,95 mm
Ángulo de desprendimiento
20 grados
Ángulo, 1.er escalón
132 grados
Elementos de guía
Sin elementos de guía
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
HOG-2322XX18
Designación plaquita de corte
232286 18
Longitud funcional
243,7 mm
Peso
500 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
5×D
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232250 18
EAN / GTIN 4045197589057
Número del fabricante 232250 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.