{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Spindulys R | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207507 14 | |
EAN / GTIN | 4045197883056 |