Modelis:
GARANT Diabolo:speciali geometrija, danga ir kietlydinys efektyviam
grūdinto plieno apdirbimui. Taip pat tinka ir
elektrolitinio vario apdirbimui.Posvyrio kampas α = 16°.
Stabilus kotas ilgesniam tarnavimo laikui pasiekti.
Tolerancijos:
- pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras = 0 / -0,005 mm;
- sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Pastaba:
Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
kopijavimas: ap = 0,05×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z