DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Prekės Nr.: 220307 10/1,0
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo galvutės ⌀ D 10 mm
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
⌀ D2 9,6 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
Bendras ilgis L 20 mm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Rakto dydis SW 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 20 Nm
Kampo spindulys 1 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,03 mm
Koto tipas su sriegiu
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Gamintojo numeris DL10F1004MN1000R1.00D-

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį