{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LOGIQ4FEED | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 63 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,2 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 42,97 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU040310.. | |
Reguliuojamas kampas κ | 17 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Gamintojo pavadinimas | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Gamintojo numeris | 3336686 |