{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,9 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,04 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 208033 7,8X0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406774684 |