VHM mikro glotniojo apdirbimo freza 7,8X2,0 mm

Prekės Nr.: 208033 7,8X2,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,04
  • Dantų skaičius Z: 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 7,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,04
Dantų skaičius Z 3
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208033 7,8X2,0
EAN / GTIN 4062406774714

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tinka griovelių ir apskrito frezavimo kiaurymėse. Su optimizuota danga universaliam naudojimui beveik visoms medžiagoms.
Tolerancijos nominalusis skersmuo DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancijos nominalusis skersmuo DC = +/- 0,02 mm.
Minimalus kiaurymės skersmuo yra 8 mm.

Pastaba:

aemax = 0,1×D.
Visada frezuokite ta pačia kryptimi. Norėdami pasiekti maksimalų gylį, naudokite 180° įėjimo kilpą. Atkreipkite dėmesį į griovelio gylio pastūmą.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį