TKM-Micro-urajyrsin 7,8X0,9 mm

Tuote nro.: 208033 7,8X0,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ± 0,04
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 7,8 mm
Terän pituus lc 0,9 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ ± 0,04
HammaslukuZ 3
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5 mm
Kokonaispituus L 68 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,025 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208033 7,8X0,9
EAN / GTIN 4062406774684

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisesti ura- ja pyöröjyrsintään rei’issä. Optimoitu pinnoite yleiseen käyttöön lähes kaikissa materiaaleissa.
Toleranssi nimellishalkaisija DC = +/- 0,04 mm.
Toleranssi terän pituus LC = +/- 0,02 mm.
Reiän vähimmäishalkaisija on 8 mm.

Ohje:

aemax = 0,1×D.
Käytä aina myötäjyrsintää. Hyödynnä 180°:n sisäänmenokaarta, jotta saavutat täyden syöttösyvyyden. Huomio rakosyvyyden lineaarinen avarrus.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin