{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Bendras ilgis L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 20 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 220380 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221129567 | |
Gamintojo numeris | 75.160.DL10.82 |