HOLEX Pro INOX VHM freza HPC 16 mm

Prekės Nr.: 203021 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 48 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 58 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,5 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,055 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203021 16
EAN / GTIN 4045197773203

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

HPC frezos su patobulinta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną. Tinka naudoti esant dideliems pjovimo greičiams, taip pat puikiai tinka ir plieno iki maždaug 1100 N/mm2 apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį