{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | AlTiN | |
Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h9 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 46 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tinkamas laikiklis | su sriegiu | |
Darbinės dalies ilgis L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
DUO-LOCK sąsaja | DL10 | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 20 Nm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 220326 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102997 | |
Gamintojo numeris | DL10F1105MN1000CDA |