NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 25/3 mm

Prekės Nr.: 225751 25/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NEODO
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 5 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 95 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SZ.U0804..
Gamintojo pavadinimas S890 ESZ D25-3-W25-R08
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225751 25/3
EAN / GTIN 7291075481631
Gamintojo numeris 3417103

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys