{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Produkto rūšis | Spartusis stormatis | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 30 mm | |
Padalos vertė | 0,1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 0,05 mm | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | |
Išnešimas | 50 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė |
Produkto numeris | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Gamintojo numeris | 20004 |