{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 mm - 22 mm | |
Įvado skersmuo | 16 mm | |
Minimalus įpjovos plotis | 1,2 mm | |
didžiausias matavimo gylis | 60 mm | |
Maksimalus skėtimo atstumas | 6 mm | |
Produkto rūšis | Tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435175 16-22 | |
EAN / GTIN | 2050001055729 | |
Gamintojo numeris | 19000005 |