Kraninės svarstyklės, HFD tipas 3000 kg

Prekės Nr.: 479439 3000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2
Padalos vertė 200 g
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 500 g
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 1 000 g
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės 0,2 %
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Maitinimas Baterijos
Korpuso plotis 194 mm
Korpuso gylis 145 mm
Korpuso aukštis 129 mm
Bendras ilgis 421 mm
Svoris neto 10 kg
Darbinė temperatūra −10 °C - 40 °C
Produkto rūšis Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479439 3000
EAN / GTIN 4045761202764
Gamintojo numeris HFD 3T-3

Aprašymas

Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.
Tvirtas, didelės sklaidos gervinis svertuvas iki 12 tonų. Skaitmenų aukštis 30 mm. Baterijos veikimo laikas apie 30 val.

Tiekiama:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su baterija ir tinklo adapteriu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys