{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Duración de funcionamiento | 30 h | |
| Tiempo de carga por batería | 12 h | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Recargable | sí | |
| Denominación del fabricante | HFD | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas | |
| Carcasa altura | 129 mm | |
| Carcasa anchura | 194 mm | |
| Carcasa profundidad | 145 mm | |
| Longitud total | 421 mm | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 kg | |
| Legibilidad | 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg | |
| Altura de las cifras | 30 mm | |
| Botón de retención | sí | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Tipo de producto | Balanza colgante/de grúa | |
| Unidad Rango de pesaje | kilogramos | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 10 kg |
| Número de artículo | 479439 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045761202764 | |
| Número del fabricante | HFD 3T-3 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |