Jeřábová váha typ HFD, maximální rozsah vážení: 3000kg

Artiklové číslo: 479439 3000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Doba provozu 30 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 12 h
Bezdrátové nabíjení ne
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Nabíjecí ano
Označení výrobce HFD
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Výška korpusu 129 mm
Šířka korpusu 194 mm
Hloubka korpusu 145 mm
Celková délka 421 mm
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozlišitelnost 0,2 kg; 0,5 kg; 1 kg
Výška číslic 30 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 10 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479439 3000
EAN / GTIN 4045761202764
Číslo výrobce HFD 3T-3
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.
Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun. Výška číslic 30 mm. Provozní doba akumulátoru cca 30 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně akumulátoru a síťového adaptéru.