{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MTL-110 | |
Matavimo ribos | 500 N | |
Pavara | Svirtis | |
Pastūma (maksimali eiga) | 150 mm | |
Pastūma (per pasukimą) | 76 mm | |
Svoris | 8,2 kg | |
Ilgis | 279 mm | |
Plotis | 203 mm | |
Aukštis | 578 mm | |
Produkto rūšis | Kontrolinis stendas | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | ne |
Produkto numeris | 479029 500 | |
EAN / GTIN | 2050002071575 |