Aliumininis gulsčiukas 3000 mm

Prekės Nr.: 467466 3000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Ilgis 3 000 mm
Plotis 18 mm
Aukštis 100 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467466 3000
EAN / GTIN 4007368895305
Gamintojo numeris 0

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio profilis su 2 kiaurymėms paėmimui ir vienu vertikaliu bei vienu horizontaliu gulsčiuku.

Pastaba:

Kaina, įskaitant transportavimo išlaidas.