Įmontuojamas slankmatis vertikalus, Matavimo ribos: 100mm

Prekės Nr.: 499402 100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 47,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja
Bendras ilgis L2 220 mm
Liniuotės ilgis L1 244 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 250 g
Produkto rūšis Įmontuojamas slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Gamintojo numeris 572-300-10

Aprašymas

Modelis:

Su absoliučiųjų matavimų sistema ir dideliais aiškiai matomais skaitmenimis. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo (apie 1,5 metų). Aukščiausiais matavimo tikslumas netgi tada, kai perstūmimo greičiai labai dideli. ZERO / ABS funkcija − nulinės padėties nustatymas ir perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus.
Įmontuojamas slankmatis su absoliučiąja, elektronine matavimo sistema. Montuojama vertikaliai.

Paskirtis:

Tinka matavimams ir montavimui staklėse, įrenginiuose ir t. t.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį