Mechaninė šarnyrinė svirtis (be magnetinio pado) 240 mm

Prekės Nr.: 441610 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 240 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 110 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 101 mm
Prijungimo sriegis M8
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441610 240
EAN / GTIN 4062406729745

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi - visi šarnyrai fiksuojami centrine rankenėle. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Didelis ir guma aptrauktas smagratis (⌀ 45 mm arba apie 55 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Šarnyrinės svirtys prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka laikrodiniams indikatoriams, kurių koto ⌀ 6 ir 8 mm arba prizmė. Jungiamasis sriegis magnetiniam padui M8, jungiamasis sriegis šarnyrinei svirčiai viršuje M6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo stovo laikiklis Nr. 442100 ir 442104.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys