{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 876/1 | |
3D šarnyrinės jungties veikimo spindulys | 290 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 133 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 113 mm | |
Prijungimo sriegis | M8 | |
Svoris | 17,5 kg | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | Matavimo stalas |
Produkto numeris | 442525 400X250 | |
EAN / GTIN | 2050001055408 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Universalus tiksliųjų matavimų stalas su 3-D NOGA svirtimi, Stalo ilgis × plotis: 400X250mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
528,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
523,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prijungimo sriegis | M8 | M8 |
Svoris | 17,5 kg | 17,5 kg |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 133 mm | 133 mm |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 113 mm | 113 mm |
Norma | DIN 876/1 | DIN 876/1 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Produkto rūšis | Matavimo stalas | Matavimo stalas |