Kiečio matuoklis Rokvelo FENIX 200AR

Prekės Nr.: 495071 200AR
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 1 HR
Indikatorius Analoginis manometras
Patikros metodas pagal Rokvelį
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Rokvelo skalės A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Valdymas rankinis
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga 60, 100, 150 kg
Pirminio svorio tikrinimo jėga 10 kg
maksimalus mėginio plotis 150 mm
maksimalus mėginio aukštis 260 mm
Srovės tiekimas 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Ilgis 550 mm
Plotis 270 mm
Aukštis 765 mm
Svoris 122 kg
Produkto rūšis Kietmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495071 200AR
EAN / GTIN 2050001957252

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus kiečio pagal Rokvelą matuoklis. Tvirtas rėmas, tinkantis naudoti bet kokiomis sąlygomis dirbtuvėse.
Kontrolinio apkrovos naudojimas pagal svorio apkrovos sistemą. Nereikia jokio maitinimo šaltinio.

Standartas:

DIN EN ISO 6508 ir ASTM E-18

Tiekiama:

Kiečio pavyzdžių plokštelė HRC.
Bazinė įranga: Rokvelo kūgis 120°, plokščias pagrindas ⌀ = 60 mm. Įskaitant siuntimo pakuotę.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į specialistą. Papildomi priedai, tokie kaip prizminės atramos, užsakomi atskirai.