Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė 10

Prekės Nr.: 483940 10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,29 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 12 mm - 13,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Kontrolinis ilgis 60 mm
Kietis 60 ±2 HRC
Medžiaga legiruotas įrankių plienas
Bendras ilgis 95 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483940 10
EAN / GTIN 2050002076679

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifuotas ir pritrintas. Rankena: ⌀ išgraviruotas.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz.: nr. 483940 dyd. 2 0,35.