Kampamatis 90°, trikampio formos tikslumas 00 400X250 mm

Prekės Nr.: 431850 400X250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875; DIN 876/00
Status kampas 0,003 mm
Storis 50 mm
Svoris 10 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431850 400X250
EAN / GTIN 2050001042835

Aprašymas

Modelis:

Medžiagas ir tikslumą žr. Nr. 430400. Nuo dydžio 600×400 mm su kiaurymėmis svorio sumažinimui, kurias galima naudoti ir transportuojant bei patogesniam paėmimui dirbant. Abi siaurosios plokštumos 90° tiksliai pritrintos deimantu pagal DIN 876/00. Status kampas pagal DIN 875.

Paskirtis:

90° kampo kontrolei horizontalioje ir vertikalioje plokštumose.

Tiekiama:

Su transportavimo pakuote.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomi papildomi pristatymo mokesčiai . Kampamačiai iki 2000 mm ilgio pagal užsakymą. Už papildomą mokestį pagal paklausimą galima rinktis medinę dėžę arba Flight Case.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai