Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm, Matavimo rutulio ⌀: 1mm

Prekės Nr.: 436315 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M1,4
Matavimo rutulio ⌀ 1 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436315 1
EAN / GTIN 7630041110760
Gamintojo numeris 01860201

Aprašymas

Tinka:

TESA svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M1,4.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį