Keičiamų plokštelių grąžto laikiklis Forma E1 20 mm

Prekės Nr.: 319155 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) 20 mm
VDI dydis VDI 20
Išorinis ⌀ d3 40 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20
Aušinimo kanalo sriegis M6
Užveržimo varžto sriegis M10×1
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319155 20
EAN / GTIN 4062406755164

Aprašymas

Paskirtis:

Grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.