Akumuliatorinis gręžtuvas BS18C3BL4

Prekės Nr.: 070222 BS18C3BL4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas BS18C3BL-402C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 110 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 0 min-1 - 2 100 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 65 mm
Svoris 5,88 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070222 BS18C3BL4
EAN / GTIN 4058546362188

Aprašymas

Modelis:

AEG − akumuliatorinis smūginis gręžtuvas
  • Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
  • FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
  • LED darbo vietos apšvietimas.
  • 13 mm metalinis griebtuvas.
  • 24 pakopų sukimo momento nustatymas.
  • Itin patogus ir lengvas.
  • Metalinis pavaros korpusas

Tiekiama:

Su 2x 18V / 4,0 Ah PRO SHD ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, lagaminu.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.
Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį