Akumuliatorinis gręžtuvas BS18C2X

Prekės Nr.: 070222 BS18C2X
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas B 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas BS 18 C2X
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara 4-jų polių variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 50 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 800 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 45 mm
Svoris 1,7 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Gamintojo numeris 4935459423

Aprašymas

Modelis:

AEG − akumuliatorinis smūginis gręžtuvas
  • Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
  • FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
  • LED darbo vietos apšvietimas.
  • 23-jų pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa.
  • Greitojo užveržimo gręžimo griebtuvas 13 mm.
  • 4-ių polių variklis didžiausiam našumui ir kompaktiška konstrukcija.

Privalumai:

23-kos pakopų sukimo momento nustatymas.

Tiekiama:

Su 2 × 2 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.
Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį