{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 18-125 V-LI | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | 4-jų polių variklis | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | ne | |
Kickbackstop | ne | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077110 18-125V-LI | |
Gamintojo numeris | 060193A30L |