{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Sąsaja | Bluetooth sąsaja | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 18V-125 PSC | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 7 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 9 000 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | taip | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077110 18-125PSC | |
Gamintojo numeris | 06019G3F01 |