{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 18-125 SC | |
Akumuliatoriaus talpa | 6,3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | bešepetėlinis EC variklis | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 2,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Saugos jungiklis | ne | |
minkštas paleidimas | ne | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | ne | |
Kickbackstop | taip | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077110 18-125SC | |
EAN / GTIN | 3165140884525 | |
Gamintojo numeris | 06019G3401 |