{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
Tinklo įtampa | 250 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 3G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Neoprenas | |
Laido ilgis | 15 m | |
Produkto rūšis | Ilginimo laidas | |
Įvesties kištuko tipas | E |
Produkto numeris | 081186 15N | |
EAN / GTIN | 4003644000104 | |
Gamintojo numeris | FVK15-HK |