{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | HG 2320EKF | |
Naudojama galia | 2 300 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Oro temperatūra | 80 °C - 650 °C | |
Oro srautas | 150 l/min - 500 l/min | |
Svoris | 960 g | |
Modelis | Asortimentas | |
Produkto rūšis | Pramoninis fenas |
Produkto numeris | 078321 351502 | |
Gamintojo numeris | 351502 |