{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
Tipas | 250 | |
Nominali galia | 3,5 kW | |
Plotis | 227 mm | |
Gylis | 212 mm | |
Aukštis | 305 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Elektros lizdų 250 V skaičius | 6 | |
skirta šalims | F; B; PL; CZ | |
Produkto rūšis | Energijos skirstytuvai | |
Įvesties kištuko tipas | E |
Produkto numeris | 081143 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015788 | |
Gamintojo numeris | FKVE6000 |