Atrama privirinama 5,3 t

Prekės Nr.: 086484 5,3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ąselės plotis B 55 mm
Matmuo C 47 mm
Kaiščio ⌀ D 21 mm
Matmuo E 104 mm
Matmuo F 57 mm
Ilgis L 51 mm
Modelis privirinamas
Leistinoji apkrova 5,3 t
Produkto rūšis Atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086484 5,3
EAN / GTIN 2050001857118
Gamintojo numeris WE.LR_530_FO0139

Aprašymas

Modelis:

Privirinama atrama su lankeliu, pasukamu 180°, raudonai dažyti\a, saugos koeficientas 4.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.