Atrama privirinama 1,12 t

Prekės Nr.: 086484 1,12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ąselės plotis B 40 mm
Matmuo C 31 mm
Kaiščio ⌀ D 13 mm
Matmuo E 72 mm
Matmuo F 41 mm
Ilgis L 37 mm
Modelis privirinamas
Leistinoji apkrova 1,12 t
Produkto rūšis Atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Gamintojo numeris WE.LR_112_FO0139

Aprašymas

Modelis:

Privirinama atrama su lankeliu, pasukamu 180°, raudonai dažyti\a, saugos koeficientas 4.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.