Alka mogućnost varenja 5,3 t

Artikl br.: 086484 5,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ušice B 55 mm
Dimenzija C 47 mm
⌀ klina D 21 mm
Dimenzija E 104 mm
Dimenzija F 57 mm
Duljina D (L) 51 mm
Izvedba mogućnost varenja
Nosivost 5,3 t
Vrsta proizvoda Alka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086484 5,3
EAN / GTIN 2050001857118
Broj proizvođača WE.LR_530_FO0139

Opis

Izvedba:

Alka s mogućnosti varenja i lukom za varenje, mogućnost okretanja za 180°, lakirana crvenim lakom, faktor sigurnosti 4.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.