{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | P7R-WORK | |
IP apsaugos klasė | IP 68 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 900 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 390 lm | |
Šviesos srautas, 3 lygis | 15 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 3,25 h | |
Švietimo trukmė, 3 lygis | 60 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
Smart Light Technology (SLT) | taip | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4,8 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 170 mm | |
Galvos ⌀ | 45 mm | |
Svoris | 219 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081469 P7R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020695 | |
Gamintojo numeris | 502187 |