{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 5 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086437 A5 | |
EAN / GTIN | 2050002049024 | |
Gamintojo numeris | H310SL5TYP1(VKH-G) |